Beli Cover Gerinda di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Deskripsi:Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
- Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Deskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- KRISBOW Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)Deskripsi:Bench Grinder 10inch 1HP 220V EGB75-10D adalah alat yang digunakan untuk mengasah suatu objek atau untuk mengasah mesin mata bor (gerinda duduk). Gerinda duduk juga bisa digunakan untuk membuat objek baru misalkan membuatpisau untuk meraut kayu atau pun yang lainya, maka dari itu mesin gerinda duduk sangat bermanfaat agar efisien waktu.
- KRISBOW Gerinda TanganDeskripsi:Air Angle Grinder 4inch 10000rpm KW08-144 adalah alat yang digunakan untuk mengasah sesuatu objek atau mengasah mesin mata bor merek KRISBOW (gerinda tangan). Gerinda tangan juga bisa digunakan untuk membuat objek baru misalkan membuat pisau untuk meraut kayu ataupun yang lainnya, maka dari itu mesin gerinda tangan sangat bermanfaat agar efisien waktu agar tidak memakan waktu lama, karena seorang teknisi bengkel harus bisa menggunakan gerinda agar dapat mempercepat kerjanya.
- monotaro Welded Diamond Drill (For Disc Grinder Installation)Deskripsi:Generally porcelain tile, hard porcelain tiles, stoneware tiles, granite, to the drilling of the roof tiles, etc.atribut:
- Overall Length (mm): 60.5
- Compatible: Disk grinder (Makita, Hitachi, Ryobi, Bosch)
- Fit the workpiece species: Tile, granite, tile, etc.
- Effective Length (mm): 7.5
- Mounting Screw Diameter: M10
- monotaro Offset Grinding Wheel (Batu Gerinda Poles)Deskripsi:General steel beads, deburring and the like.atribut:
- Hardness: P
- Abrasive Material: AWA
- Applicable to: Disc grinder
- Compatible Material: General Steel
- Hole Diameter (Ø mm): 15
- Maximum Operating Speed (m/s): 72
- Maximum Operating Speed (rpm): 13600
- Outer Diameter d (mm): 100
- Thickness (mm): 6
- monotaro Bito Grinding Wheel GC1 (Batu Gerinda)Deskripsi:Cemented carbide, ceramics, copper, aluminum, grinding, such as non-metallic.atribut:
- The particle size: 120
- Abrasive: GC
- Binding agent: Vitrified bond
- Shape: No. 1 (flat)
- Hardness: H
- Maximum Operating Peripheral Speed (m/s[m/minute]): 33 [1980]
- SI Backing Pad for Air Die Grinder (Bantalan Poles Gerinda)Deskripsi:-In the winter, it is also equipped with a resin housing cover which makes workers feel cold.-Rear exhaust type that does not burn grinding powder.-Rotation adjustment built-in type. -For metal processing burring work.atribut:
- Comments: Velcro Tape Specification
- Compatible Model: SI-2005
- Working Air Pressure: 0.6MPa
- Purpose of Use: For metal processing burring work.
- NRS Mini Grinder KUJINatribut:
- Hose Intake Port: R1/4
- Exhaust: Side part
- Total Length (mm): 160
- Usage Air Pressure: 0.6MPa
- Switch method: throttle, 2 types of lever
- Accessories: Hexagonal Wrench for removing wheel nut (opposite side 5mm), Hexagonal Wrench for Replacement Protective Cover (opposite side 3mm), Wheel Nut for 58mm and 75mm, Adapter for 58mm Whetstone, Wheel Washer for 75mm, Protective Cover for 58mm and 75mm, Air Plu
- Air Consumption (m³/minute): 0.54
- No-load Speed (minute): 12500
- monotaro Air Microstraight Grinder (For Precision Grinding)Deskripsi:It can be used for deburring after machining and grinding and surface finishing of various metals. Because it has less vibration, it is suitable for long-term work. Since the set contents are substantial, it is convenient to carry.. For precision grindingDokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Working Pressure (MPa): 0.4 to 0.6
- Point Angle: straight
- Accessories: 1 body, 1 air hose (1.45 m), 1 hose cover, 1 hose joint, 1 pin, 1 bar, 1 bolt, 1 spanner, 1 wheel with shaft, 2 wheels with shaft, 6 buffs
- Overall Length (mm): 165
- Hose Inside-Diameter (phi mm): 5
- Collet Size (mm): 3
- Air Consumption (L/minute): 120
- Connection Diameter (Φ mm): 6 (Air)
- No Load Rotation Speed (rpm): 65000
- NRS Mini Grinder KujinDeskripsi:-Spindle lock is attached to the air grinder compatible to whetstone diameter 58mm/75mm.-Without using a spanner, it is possible to stably exchange whetstone.-High power/high torque specifications, it is hard to stop even if you scrape gangs.-Compact and-Hexagonal Wrench for removing wheel nut (opposite side 5mm)-Hexagonal Wrench for Replacement Protective Cover (opposite side 3mm)-Wheel Nut for 58mm and 75mm-Adapter for 58mm Whetstone-Wheel Washer for 75mm-Protective Cover for 58mm and 75mm-Air Plug(mouatribut:
- Air consumption: 0.54mᶟ/min.
- Hose Intake Port: R1/4
- Exhaust: Lateral
- Total Length: 160mm
- Accessories: Hexagonal Wrench for removing wheel nut (opposite side 5mm), Hexagonal Wrench for Replacement Protective Cover (opposite side 3mm), Wheel Nut for 58mm and 75mm, Adapter for 58mm Whetstone, Wheel Washer for 75mm, Protective Cover for 58mm and 75mm, Air Plu
- No. Load Speed: 12500times/min
- KRISBOW Flap Disc Zirconium Oxide (Amplas Gerinda Susun)Deskripsi:Gunakan gerinda poles Krisbow yang cocok untuk finishing pada permukaan besi maupun stainless steel agar terlihat lebih mengkilap dan berkilau. Gerinda Poles Zirconium Oxide #120 10 cm dari Krisbow adalah alat serbaguna untuk penggunaan profesional dan umum serta cocok digunakan untuk berbagai jenis material. Digunakan dalam pekerjaan untuk perbaikan dan penyelesaian finishing dari bodi otomotif dan pekerjaan industri, dan mempermudah pengerjaan menggosok lapisan cat, dempul atau surfacer. Bahan Zirconium oxide biasa digunakan untuk berbagai mesin gerinda karena sifatnya yang kuat dan tahan lama.atribut:
- Dimensions (mm): 100x16
- Speed (rpm): Max. 15300
- monotaro Bito Grindstone Wa Red No. 1 (Batu Gerinda)Deskripsi:Generally hardened steel, alloy steel, tool steel, etc..atribut:
- Shape: No. 1 (flat)
- Hardness: K
- Abrasive: WA
- Binding agent: Vitrified bond
- Maximum Operating Peripheral Speed (m/s[m/minute]): 33 [1980]
- YODOGAWA Belt GrinderDeskripsi:One unit can be used horizontally and vertically.A high speed type suitable for hardened material and high heat materials.
- Shinano Air Die Grinderatribut:
- Chuck Inside Diameter (mm): 6
- Hose Intake Port: Rc1/4
- Exhaust: back
- Usage Air Pressure: 0.6MPa
- Purpose of Use: For metal processing burring work.
- monotaro Diamond Dry Cup (Double) (Gerinda Mangkok Diamond)Deskripsi:Double type for medium grinding with smooth and speedy 2 blades. -verwhelming cost performance -he cup part employs luxury goods of shaving processing with little blurring and uses diamond particles balanced between grinding power and durability. Concrete, block, brick, chamfering of tiles, for surface grinding.atribut:
- Accessories: 15 Φ mm ring
- Compatible Materials: Concrete, Block, Brick, Tile
- Type: double
- Hole Diameter (Ø mm): 20
- Tip Width (mm): 8
- Diamond Layer Thickness (mm): 5.5
- Maximum Rotation Speed (rpm): 15200
- Outer Diameter d (mm): 100
- monotaro Air Micro Angle Grinder (For Surface Grinding)Deskripsi:It can be used for surface grinding.Because it has less vibration, it is suitable for long-term work. Since the set contents are substantial, it is convenient to carry.. For surface grindingDokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Working Pressure (MPa): 0.4 to 0.6
- Accessories: One body, one air hose (1.45 m), one hose cover, one hose joint, one pin, 1 Φ 30 rubber pad, 4 buffs, 6 paper
- Overall Length (mm): 140
- Hose Inside-Diameter (phi mm): 5
- Spindle: M7-P0.75
- Wheel size (mm): 30
- Air Consumption (L/minute): 120
- Connection diameter (phi mm): Air: 6
- No Load Rotation Speed (rpm): 23500
Daftar Harga Cover Gerinda Terbaru November 2026
| BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan) | Rp589.900 |
| Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan) | Rp449.000 |
| KRISBOW Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk) | Rp969.900 |
| KRISBOW Gerinda Tangan | Rp2.199.900 |
| monotaro Welded Diamond Drill (For Disc Grinder Installation) | Rp209.900 |
| monotaro Offset Grinding Wheel (Batu Gerinda Poles) | Rp189.900 |
| monotaro Bito Grinding Wheel GC1 (Batu Gerinda) | Rp229.900 |
| SI Backing Pad for Air Die Grinder (Bantalan Poles Gerinda) | Rp319.900 |
| NRS Mini Grinder KUJIN | Rp6.799.900 |
| RESIBON Grinding Wheel Skill Touch S (Batu Gerinda) | Rp949.900 |
Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P103083597-2.jpg)
/P101578446-1.jpg)
/6dP101515229-2.jpg)

/83P103194291-1.jpg)
/n6P103182834-3.jpg)
/59P103169189-1.jpg)
/P102636286-3.jpg)

/c7P105275439-1.jpg)
/P102249886-1.jpg)

/1vP104569067-4.jpg)
/5iP103169198-1.jpg)

/P101518664-2.jpg)
/P102174265-1.jpg)

%20(Gerinda%20Mangkok%20Diamond)/P102249017-1.jpg)
/P102249901-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)